Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​902200200 tűs mérőkészlet, mínusz, 1.30-4.98 mm fekete | AE6XQP 5VUE9

VERMONT GAGE 902200200 tűs mérőkészlet, mínusz, 1.30-4.98 mm fekete

Raktáron
Tétel: AE6XQP Típus: 902200200Kereszthivatkozás: 5VUE9
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
€419.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage készlet, mínusz
Pontosság+0.000 mm/-0.005 mm
FokozatZZ osztály
Lépések (In.)0.02mm
Hossz2"
AnyagFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél
Mérési tartomány1.30 mm-4.98 mm
Névleges méret1.30 mm-4.98 mm
AlakHengeres
ToleranciaZZ osztály (0.005 mm)
Szélességkülönféle

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2005
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagMérési tartományNévleges méretÁr
VERMONT GAGE ​​902200400 tűs mérőkészlet, mínusz, 10-13.98 mm fekete | AE4PDU 5MAU6 902200400Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél10.00 - 13.98 mm10.00 - 13.98 mm€568.51
VERMONT GAGE ​​902200100 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.20-1.28 mm fekete | AE6XQN 5VUE8 902200100Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú M-2 szerszámacél0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902200300 tűs mérőkészlet, mínusz, 5.00-9.98 mm fekete | AE6XQQ 5VUF0 902200300Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902400100 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.21-1.29 mm fekete | AE6XQV 5VUF4 902400100Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú M-2 szerszámacél0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902400200 tűs mérőkészlet, mínusz, 1.31-4.99 mm fekete | AE6XQW 5VUF5 902400200Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902400300 tűs mérőkészlet, mínusz, 5.01-9.99 mm fekete | AE6XQX 5VUF6 902400300Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902200500 Class Zz Minus Black Guard Set, 14mm-16.48mm Méret | BG6WED 902200500Pin Gage, mínusz---€554.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 902200200 tűs mérőkészlet, mínusz, 1.30-4.98 mm fekete
€419.83 /Mértékegység