VERMONT GAGE ​​901100900 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.833-0.916 hüvelykes méret | AE4PDG 5MAT5

VERMONT GAGE 901100900 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.833-0.916 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4PDG Típus: 901100900Keresztszám: 5MAT5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,372.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage készlet, plusz
Pontosság+ 0.0002 / -0.0000 "
FokozatZZ osztály
Lépések (In.)0.0010
Hossz2"
AnyagFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél
Mérési tartomány0.833–0.916 ”
Névleges méret0.833–0.916 ”
AlakHengeres
ToleranciaZZ osztály (0.0002 ")
Szélességkülönféle

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)48.9
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagMérési tartományNévleges méretÁr
VERMONT GAGE ​​901101000 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.917-1.000 hüvelykes méret | AE4PDH 5MAT6 901101000Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél0.917–1.000 ”0.917–1.000 ”€1,424.70
VERMONT GAGE ​​901100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.006-0.060 hüvelykes méret | AE6XPT 5VUC9 901100100Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél0.006–0.060 ”0.006–0.060 ”€218.67
VERMONT GAGE ​​901100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.060 hüvelykes méret | AE6XPU 5VUD0 901100200Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél0.011–0.060 ”0.011–0.060 ”€166.07
VERMONT GAGE ​​901100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.250 hüvelykes méret | AE6XPV 5VUD1 901100300Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél0.011–0.250 ”0.011–0.250 ”€489.80
VERMONT GAGE ​​901100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.250 hüvelykes méret | AE6XPW 5VUD2 901100400Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél0.061–0.250 ”0.061–0.250 ”€349.63
VERMONT GAGE ​​901100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.251-0.500 hüvelykes méret | AE6XPX 5VUD3 901100500Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél0.251–0.500 ”0.251–0.500 ”€524.43
VERMONT GAGE ​​901100600 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.501-0.625 hüvelykes méret | AE6XPY 5VUD4 901100600Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél0.501–0.625 ”0.501–0.625 ”€638.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 901100900 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.833-0.916 hüvelyk
€1,372.25 /Mértékegység