VERMONT GAGE 501182810 Jobber Drill Blank, 53/64 Inch Size-Dia, 6 Inch Overall Length, Bright Finish | CU7REM 403J09

VERMONT GAGE 501182810 Jobber Drill Blank, 53/64 Inch Size-Dia, 6 Inch Overall Length, Bright Finish

Raktáron
Tétel: CU7REM Típus: 501182810Kereszthivatkozás: 403J09

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€85.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber Drill üres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2605
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​521468830 Hosszú fúró, 15/32 hüvelykes átmérőjű, 24 hüvelykes teljes hossz, fényes felület | CU7RBU 403N41 521468830Fúró€125.37
VERMONT GAGE ​​521359430 Hosszú fúró, 23/64 hüvelyk átmérőjű, 24 hüvelykes teljes hossz, fényes felület | CU7RBV 403N13 521359430Fúró€114.48
VERMONT GAGE ​​521500020 hosszú fúró, 1/2 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelykes teljes hossz, fényes felület | CU7RBW 403N48 521500020Fúró€70.03
VERMONT GAGE ​​521109440 hosszú fúró, 7/64 hüvelyk átmérőjű, 36 hüvelykes teljes hossz, fényes felület | CU7RBX 403M49 521109440Fúró€92.44
VERMONT GAGE ​​521437520 hosszú fúró, 7/16 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelykes teljes hossz, fényes felület | CU7RBY 403N32 521437520Fúró€58.15
VERMONT GAGE ​​521296920 Hosszú fúró, 19/64 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelykes teljes hossz, fényes felület | CU7RBZ 403M95 521296920Fúró€45.53
VERMONT GAGE ​​521296930 Hosszú fúró, 19/64 hüvelyk átmérőjű, 24 hüvelykes teljes hossz, fényes felület | CU7RCA 403M96 521296930Fúró€103.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 501182810 Jobber Drill Blank, 53/64 Inch Size-Dia, 6 Inch Overall Length, Bright Finish
€85.32 /Mértékegység