Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 361188010 Go Ring Gage, Adjustable, 1 1/2-12 Unf, 2A | AE8JYF 6DJG6

VERMONT GAGE 361188010 Go Ring Gage, állítható, 1 1/2-12 Unf, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JYF Típus: 361188010Kereszthivatkozás: 6DJG6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€573.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-1 / 2 "
Általános vastagság11 / 16 "
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 1 / 2-12 "
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE 361188020 Go Ring Gage, 1 1/2-12 Unf, 3A, Steel | BH2QXJ 361188020Ring Gage€446.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361188010 Go Ring Gage, állítható, 1 1/2-12 Unf, 2A
€573.47 /Mértékegység