Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361170010 Go Ring Gage, állítható, 1 1/8-12 Unf, 2A | AE8JXX 6DJF8

VERMONT GAGE 361170010 Go Ring Gage, állítható, 1 1/8-12 Unf, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JXX Típus: 361170010Kereszthivatkozás: 6DJF8
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
€445.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-1 / 2 "
Általános vastagság11 / 16 "
Menet hossza11 / 16 "
Menetméret1 1 / 8-12
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361170020 Go Ring Gage, 1 1/8-12 Unf, 3A, acél | BH2QLG 361170020Ring Gage€356.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361170010 Go Ring Gage, állítható, 1 1/8-12 Unf, 2A
€445.75 /Mértékegység