Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361159010 Go Ring Gage, állítható, 7/8-20 Unef, 2A | AE8JXM 6DJE9

VERMONT GAGE 361159010 Go Ring Gage, állítható, 7/8-20 Unef, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JXM Típus: 361159010Kereszthivatkozás: 6DJE9
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
€377.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-3 / 16 "
Általános vastagság9 / 16 "
Menet hossza9 / 16 "
Menetméret7 / 8-20
Menet típusaUNEF
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361159020 Go Ring Gage, 7/8-20 Unef, 3A, acél | BH2QEL 361159020Ring Gage€296.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361159010 Go Ring Gage, állítható, 7/8-20 Unef, 2A
€377.73 /Mértékegység