Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 361149030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 5/8-24 Unef, 2A | AE8JXA 6DJD8

VERMONT GAGE 361149030 NoGo Ring Gage, állítható, 5/8-24 Unef, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JXA Típus: 361149030Kereszthivatkozás: 6DJD8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€274.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-3 / 16 "
Általános vastagság9 / 16 "
Menet hossza9 / 16 "
Menetméret5 / 8-24
Menet típusaUNEF
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE 361149040 NoGo Ring Gage, 5/8-24 Unef, 3A, Steel | BH2PYU 361149040Ring Gage€224.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361149030 NoGo Ring Gage, állítható, 5/8-24 Unef, 2A
€274.90 /Mértékegység