Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 361147010 Go Ring Gage, Adjustable, 5/8-11 Unc, 2A | AE8JWV 6DJD3

VERMONT GAGE 361147010 Go Ring Gage, állítható, 5/8-11 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JWV Típus: 361147010Kereszthivatkozás: 6DJD3
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
€230.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-3 / 16 "
Általános vastagság9 / 16 "
Menet hossza9 / 16 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE 361147020 Go Ring Gage, 5/8-11 Unc, 3A, Steel | BH2PXQ 361147020Ring Gage€184.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361147010 Go Ring Gage, állítható, 5/8-11 Unc, 2A
€230.07 /Mértékegység