Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361134010 Go Ring Gage, állítható, 3/8-24 Unf, 2A | AE8JVW 6DJA1

VERMONT GAGE 361134010 Go Ring Gage, állítható, 3/8-24 Unf, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JVW Típus: 361134010Kereszthivatkozás: 6DJA1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€188.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 4 "
Általános vastagság7 / 16 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret3 / 8-24
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTételAnyagÁr
VERMONT GAGE ​​361134020 Go Ring Gage, 3A, 3/8-24 | AH9DEH 39UJ61 3611340203ARing GageSzerszámacél - 60/62 Rc€188.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361134010 Go Ring Gage, állítható, 3/8-24 Unf, 2A
€188.65 /Mértékegység