Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361126030 NoGo Ring Gage, állítható, 1/4-20 Unc, 2A | AE8JVB 6DHY8

VERMONT GAGE 361126030 NoGo Ring Gage, állítható, 1/4-20 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JVB Típus: 361126030Kereszthivatkozás: 6DHY8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€175.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 8 "
Általános vastagság11 / 32 "
Menet hossza11 / 32 "
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361126040 NoGo Ring Gage, 1/4-20 Unc, 3A, Acél | BH2PQD 361126040Ring Gage€140.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361126030 NoGo Ring Gage, állítható, 1/4-20 Unc, 2A
€175.39 /Mértékegység