Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 302133030 Go/NoGo dugaszmérő egység, M14.0-2.00 6H

Raktáron
Tétel: AE8JTE Típus: 302133030Kereszthivatkozás: 6DHU5
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
€217.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaperlock menetes csatlakozó
Osztály6H
befejezKrómozott
Fogantyúhossz3.25 "
AnyagSzerszám acél
Teljes hossz5.125 "
MenetméretM14.0 x 2.00
Menet típusa6H
ToleranciaX osztály
típusGo / No Go, Taperlock

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusOsztályFogantyúhosszTételAnyagTeljes hosszMenetméretMenet típusaÁr
VERMONT GAGE ​​372101030 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M1.6 X 0.35 6G | AE7VTR 6ATG8 372101030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Plug GageSzerszám acél2 5 / 16 "M1.6 x 0.356g€487.75
VERMONT GAGE ​​372104030 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M2.0 X 0.40 6G | AE7VTT 6ATG9 372104030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Plug GageSzerszám acél2 5 / 16 "M2.0 x 0.406g€470.86
VERMONT GAGE ​​372107030 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M2.5-0.45 6G | AE7VTU 6ATH0 372107030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Plug GageSzerszám acél2 5 / 16 "M2.5 x 0.456g€492.59
VERMONT GAGE ​​372108530 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M3.0-0.50 6G | AE7VTV 6ATH1 372108530Go / No Go, Taperlock6g1.75 "Plug GageSzerszám acél2.875 "M3.0 x 0.506g€463.54
VERMONT GAGE ​​372110030 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M3.5-0.60 6G | AE7VTW 6ATH2 372110030Go / No Go, Taperlock6g1.75 "Plug GageSzerszám acél2.875 "M3.5 x 0.66g€452.33
VERMONT GAGE ​​372111530 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M4.0-0.70 6G | AE7VTX 6ATH3 372111530Go / No Go, Taperlock6g2"Plug GageSzerszám acél3 5 / 16 "M4.0 x 0.706g€444.30
VERMONT GAGE ​​372114530 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M5.0-0.80 6G | AE7VTY 6ATH4 372114530Go / No Go, Taperlock6g2"Plug GageSzerszám acél3 5 / 16 "M5.0 x 0.806g€443.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 302133030 Go/NoGo dugaszmérő egység, M14.0-2.00 6H
€217.55 /Mértékegység