Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 301136520 Threaded Plug Gauge, 7/16 Inch Size-14 Thread Size, No-Go Minus, 2B Thread Class | CU7RDR 413P34

VERMONT GAGE 301136520 Threaded Plug Gauge, 7/16 Inch Size-14 Thread Size, No-Go Minus, 2B Thread Class

Raktáron
Tétel: CU7RDR Típus: 301136520Kereszthivatkozás: 413P34

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€66.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​301141010 menetes dugaszmérő, 1/2 hüvelykes méret-20 menetméret, Go Plus, 2B, 3B menetosztály | CU7RCT 413P40 301141010Nyomtáv€73.45
VERMONT GAGE ​​302133010 menetes dugaszmérő, M14 x 2.00 menetméret, Go Plus, 6H menetosztály, csak tag | CU7RCU 413K55 302133010Nyomtáv€90.65
VERMONT GAGE ​​302129520 menetes dugaszmérő, M12 x 1.50 menetméret, No-Go mínusz, 6H menetosztály, metrikus | CU7RCW 413K50 302129520Nyomtáv€82.34
VERMONT GAGE ​​301153010 menetes dugaszmérő, 3/4 hüvelykes méret-16 menetméret, Go Plus, 2B, 3B menetosztály | CU7RCX 413P56 301153010Nyomtáv€99.20
VERMONT GAGE ​​302114520 menetes dugaszolómérő, M5 x 0.80 menetméret, No-Go mínusz, 6H menetosztály, csak tag | CU7RCY 413K34 302114520Nyomtáv€89.27
VERMONT GAGE ​​301162010 menetes dugaszolómérő, 1 hüvelykes méret-8 menetméret, Go Plus, 2B, 3B menetosztály, csak tag | CU7RCZ 413P66 301162010Nyomtáv€126.55
VERMONT GAGE ​​301121010 menetes dugaszmérő, #10-32 menetméret, Go Plus, 2B, 3B menetosztály, csak tag | CU7RDA 413P10 301121010Nyomtáv€69.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 301136520 Threaded Plug Gauge, 7/16 Inch Size-14 Thread Size, No-Go Minus, 2B Thread Class
€66.71 /Mértékegység