Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​141225050 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.2505 hüvelykes méret | AH9DDR 39UJ46

VERMONT GAGE 141225050 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.2505 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AH9DDR Típus: 141225050Kereszthivatkozás: 39UJ46
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
€31.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug Gage
OsztályX
Átmérő0.25 "
befejezKrómozott
AnyagSzerszám acél
Teljes hossz2"
Választék0.1801–0.281 ”
Tolerancia0"
típusNoGo (mínusz)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)4.45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVálasztékÁr
VERMONT GAGE ​​141225500 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.2550 hüvelykes méret | AH9DDT 39UJ47 1412255000.255 "0.1801–0.281 ”€31.41
VERMONT GAGE ​​141231650 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.3165 hüvelykes méret | AH9DDU 39UJ48 1412316500.316 "0.2811–0.406 ”€31.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 141225050 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.2505 hüvelykes méret
€31.41 /Mértékegység