Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​111112500 Pin Gage, plusz, 0.125 hüvelykes méret | AH9CNK 39UF15

VERMONT GAGE 111112500 Pin Gage, Plus, 0.125 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AH9CNK Típus: 111112500Kereszthivatkozás: 39UF15
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
€7.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug Gage
OsztályZZ
Átmérő0.125 "
befejezACÉL
AnyagSzerszám acél
Teljes hossz2"
Választék0.0751–0.18 ”
Tolerancia0.0002 "
típusMenj (plusz)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezVálasztékToleranciaÁr
VERMONT GAGE ​​111102000 Pin Gage, plusz, 0.020 hüvelykes méret | AH9CNG 39UF12 1111020000.02 "ACÉL0.004–0.025 ”0.0002 "€6.87
VERMONT GAGE ​​111108000 Pin Gage, plusz, 0.080 hüvelykes méret | AH9CNH 39UF13 1111080000.08 "ACÉL0.0751–0.18 ”0.0002 "€6.81
VERMONT GAGE ​​111112100 Pin Gage, plusz, 0.121 hüvelykes méret | AH9CNJ 39UF14 1111121000.121 "ACÉL0.0751–0.18 ”0.0002 "€7.36
VERMONT GAGE ​​111112600 Pin Gage, plusz, 0.126 hüvelykes méret | AH9CNL 39UF16 1111126000.126 "ACÉL0.0751–0.18 ”0.0002 "€6.81
VERMONT GAGE ​​111114000 Pin Gage, plusz, 0.140 hüvelykes méret | AH9CNM 39UF17 1111140000.14 "ACÉL0.0751–0.18 ”0.0002 "€6.81
VERMONT GAGE ​​111123200 Pin Gage, plusz, 0.232 hüvelykes méret | AH9CNN 39UF18 1111232000.232 "ACÉL0.1801–0.281 ”0.0002 "€6.81
VERMONT GAGE ​​111137500 Pin Gage, Plus, 0.375 hüvelykes méret | AH9CNP 39UF19 1111375000.375 "ACÉL0.2811–0.406 ”0.0002 "€6.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 111112500 Pin Gage, Plus, 0.125 hüvelykes méret
€7.36 /Mértékegység