Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 37379 női hőre zsugorodó lövedék 16-14 Awg Pk10 | AF7HPF 21DG86

VELVAC 37379 női hőre zsugorodó lövedék 16-14 Awg Pk10

Raktáron
Tétel: AF7HPF Típus: 37379Kereszthivatkozás: 21DG86
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
€23.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői golyó leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.097 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon / poliolefin
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.6 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.156 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszÁr
VELVAC 37369 hőre zsugorodó, hőre zsugorodó, 16-14-es hőre zsugorodó golyós apa, Awg Pk10 | AF7HPE 21DG85 37369Férfi golyó leválasztása1.48 "€21.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 37379 női hőre zsugorodó lövedék 16-14 Awg Pk10
€23.72 /Mértékegység