Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VEE GEE 2351-1000 hengeres, 1000 ml-es üveg Sibata - 2 db | AF6BDH 9V841

VEE GEE 2351-1000 hengeres beosztású 1000 ml-es üveg Sibata – 2 db

Raktáron
Tétel: AF6BDH Modell: 2351-1000Kereszthivatkozás: 9V841

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€222.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőhengerrel
Kapacitás1000 ml
OsztályB
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő70mm
Érettségi alosztályok10mL
Magasság422mm
LeírásASTM E-1272 B osztály, 1. stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.455
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7017905000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Hatszögletű lökhárítóvédő

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VEE GEE 2351-1000 hengeres beosztású 1000 ml-es üveg Sibata – 2 db
€222.35 /Mértékegység