Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VAUGHAN SH125 osztott fejű nyersbőr kalapács 16 uncia Hickory | AE8CYN 6CLU0

VAUGHAN SH125 osztott fejű nyersbőr kalapács 16 uncia Hickory

Raktáron
Tétel: AE8CYN Modell: SH125Kereszthivatkozás: 6CLU0
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
€95.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasított fejű kalapács
színekbarna
HandleHikori-fa
Kezelje a színtTermészetes
FogantyúHikori-fa
Keménységközepes
Fej hossza4 1 / 2 "
Fej súlya16 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz11 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp Dia.1-1 / 4 In.
Tipp AnyagNyersbőr
Tipp típusaközepes
típusCserélhető hegy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8205203000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellHandleFej hosszaFej súlyaTeljes hossztípusÁr
VAUGHAN SH175 osztott fejű kalapács nyersbőr 3 lb fa | AD7RPT 4GB46 SH175Wood5.5 "48 oz.12.75 "Hasított fej€110.52
VAUGHAN SH200 osztott fejű kalapács nyersbőr 4 lb fa | AD7RPU 4GB47 SH200Wood5.75 "64 oz.13.75 "Hasított fej€134.43
VAUGHAN SH275 osztott fejű kalapács nyersbőr 7Lb fa | AD7RPV 4GB48 SH275Wood6.5 "112 Oz.15.75 "Hasított fej€210.89
VAUGHAN SH150 osztott fejű nyersbőr kalapács 24 uncia Hickory | AE8CYP 6CLU1 SH150Hikori-fa5"24 oz.12 "Cserélhető hegy€96.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAUGHAN SH125 osztott fejű nyersbőr kalapács 16 uncia Hickory
€95.89 /Mértékegység