USEM U1P2DC motor 3 fázis 1LE 1800rpm 208-230/460 Eff 85.5 | AB7GWR 23J887

USEM U1P2DC 3 fázisú motor 1 LE 1800 ford./perc 208-230/460 Eff 85.5

Raktáron
Tétel: AB7GWR Modell: U1P2DCKereszthivatkozás: 23J887

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€866.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
Keret143TC
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők3.1-3/1.5
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely9.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1800
Névleges hatékonyság85.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz12.125 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség208-230/460
2 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.0675
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8501514040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretKeret anyagNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományTengely Dia.Ár
USEM U1P2D 3. motor, 1. fázis 1800 fordulat / perc 208-230 / 460 Eff 85.5 | AB7GVF 23J854 U1P2D1800143TAcél85.5%12 13 / 16 "1701-18001701-18007 / 8 "€761.20
USEM U1P3D 3. motor, 1. fázis, 1200 fordulat / perc, 208-230 / 460 Eff. 82.5 | AB7GVG 23J855 U1P3D1200145TAcél82.5%12 13 / 16 "1101-12001101-12007 / 8 "€1,068.58
USEM U32P1D motor 3 fázis 1.5 lóerős 3600 208-230 / 460v Eff 84.0 | AB7GVH 23J856 U32P1D3600143TAcél84.0%13 "3001-36003001-36007 / 8 "€852.06
USEM U32P2D motor 3 fázis 1.5 lóerős 1800 208-230 / 460 effektus 86.5 | AB7GVJ 23J857 U32P2D1800145TAcél86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€934.29
USEM U32P3D motor 3 fázis 1.5 lóerős 1200 208-230 / 460v effektus 87.5 | AB7GVK 23J858 U32P3D1200182TAlumínium87.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "€1,322.07
USEM U2P1D 3. motor, 2. fázis, 3600 ford / perc 208-230 / 460 Eff 85.5 | AB7GVL 23J859 U2P1D3600145TAcél85.5%13 "3001-36003001-36007 / 8 "€892.69
USEM U2P2D 3. motor, 2. fázis, 1800 fordulat / perc 208-230 / 460 Eff 86.5 | AB7GVM 23J860 U2P2D1800145TAcél86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€1,059.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USEM U1P2DC 3 fázisú motor 1 LE 1800 ford./perc 208-230/460 Eff 85.5
€866.69 /Mértékegység