USEM U15P1DCR általános célú motor 3 fázisú Tefc 15 LE 60/50 Hz | AB8TJT 29AJ16

USEM U15P1DCR általános célú motor 3 fázisú Tefc 15 LE 60/50 Hz

Raktáron
Tétel: AB8TJT Modell: U15P1DCRKereszthivatkozás: 29AJ16

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,479.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
Keret254TC
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők39.0-35.0/17.3
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP15
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely20.187 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc3540
Névleges hatékonyság91%
Sebességek száma1
Teljes hossz23 15 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza3.75 "
Feszültség208-230/460
2 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretKeret anyagNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományTengely Dia.Ár
USEM U1P2D 3. motor, 1. fázis 1800 fordulat / perc 208-230 / 460 Eff 85.5 | AB7GVF 23J854 U1P2D1800143TAcél85.5%12 13 / 16 "1701-18001701-18007 / 8 "€761.20
USEM U1P3D 3. motor, 1. fázis, 1200 fordulat / perc, 208-230 / 460 Eff. 82.5 | AB7GVG 23J855 U1P3D1200145TAcél82.5%12 13 / 16 "1101-12001101-12007 / 8 "€1,068.58
USEM U32P1D motor 3 fázis 1.5 lóerős 3600 208-230 / 460v Eff 84.0 | AB7GVH 23J856 U32P1D3600143TAcél84.0%13 "3001-36003001-36007 / 8 "€852.06
USEM U32P2D motor 3 fázis 1.5 lóerős 1800 208-230 / 460 effektus 86.5 | AB7GVJ 23J857 U32P2D1800145TAcél86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€934.29
USEM U32P3D motor 3 fázis 1.5 lóerős 1200 208-230 / 460v effektus 87.5 | AB7GVK 23J858 U32P3D1200182TAlumínium87.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "€1,322.07
USEM U2P1D 3. motor, 2. fázis, 3600 ford / perc 208-230 / 460 Eff 85.5 | AB7GVL 23J859 U2P1D3600145TAcél85.5%13 "3001-36003001-36007 / 8 "€892.69
USEM U2P2D 3. motor, 2. fázis, 1800 fordulat / perc 208-230 / 460 Eff 86.5 | AB7GVM 23J860 U2P2D1800145TAcél86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€1,059.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USEM U15P1DCR általános célú motor 3 fázisú Tefc 15 LE 60/50 Hz
€3,479.65 /Mértékegység