Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-1846 cső, PTFE, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 7/16 hüvelykes külső átmérőjű | CE9CWX 55YT04

USA SEALING ZUSA-HT-1846 cső, PTFE, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 7/16 hüvelykes külső

Raktáron
Cikkszám: CE9CWX Modell: ZUSA-HT-1846Kereszthivatkozás: 55YT04

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€32.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.3 / 8 "
Dia kívül.7 / 16 "
Temp. Hatótávolság150 és 500 fok között F.
Cső színfehér
Cső hossza5 ft.
CsőanyagPTFE
Falvastagság1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságHajlítsa a sugaratKeménységBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságCsőanyagÁr
USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-1855 cső, PTFE, 1/2 hüvelykes átmérőjű, 37/64 hüvelykes külső átmérőjű | CE9CWY 55YT11 ZUSA-HT-18551 / 32 "--1 / 2 "-37 / 64 "150 és 500 fok között F.PTFE€26.27
USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-2977 cső, 3/8 hüvelyk belső átmérőjű, 1/2 hüvelyk külső átm. CE9CXD 55YK38 ZUSA-HT-29771 / 16 "--3 / 8 "20 psi1 / 2 "50 és 150 fok között F.PVC€8.35
USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-1395 cső, 3/16 hüvelyk külső átmérő, 1/8 hüvelyk belső átmérő | CE9CXG 55YR46 ZUSA-HT-13951 / 32 "--1 / 8 "Nem értékelt3 / 16 "10 és 480 fok között F.Viton€53.57
USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-2190 cső, 1/4 hüvelyk belső átm., 3/8 hüvelyk külső átm. CE9CXH 55YN24 ZUSA-HT-21901 / 16 "--1 / 4 "140 psi3 / 8 "50 és 150 fok között F.PVC€4.83
USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-1496 cső, 1/2 hüvelyk külső átmérő, 3/8 hüvelyk belső átmérő | CE9CXJ 55YN99 ZUSA-HT-14961 / 16 "--3 / 8 "120 psi1 / 2 "80 és 150 fok között F.poliuretán€21.31
USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-2290 cső, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 5/8 hüvelyk külső átmérő | CE9CXK 55YM80 ZUSA-HT-22901 / 16 "--1 / 2 "20 psi5 / 8 "50 és 150 fok között F.PVC€5.86
USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-1361 Latex, Latex cső, 1/8 hüvelykes külső átmérőjű, 5 láb cső | CE9YNX 56AL65 ZUSA-HT-13611 / 32 "1"-1 / 16 "-1 / 8 "50 és 120 fok között F.Latex€11.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-1846 cső, PTFE, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 7/16 hüvelykes külső
€32.98 /Mértékegység