Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-1585 cső, PTFE, 1/16 hüvelykes átmérőjű, 1/8 hüvelykes külső átmérőjű | CE9CXA 55YR89

USA SEALING ZUSA-HT-1585 cső, PTFE, 1/16 hüvelykes belső átmérő, 1/8 hüvelykes külső

Raktáron
Cikkszám: CE9CXA Modell: ZUSA-HT-1585Kereszthivatkozás: 55YR89

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.1 / 16 "
Dia kívül.1 / 8 "
Temp. Hatótávolság150 és 500 fok között F.
Cső színfehér
Cső hossza5 ft.
CsőanyagPTFE
Falvastagság1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-657 cső, PTFE, 1/16 hüvelykes átmérőjű, 1/8 hüvelykes külső átmérőjű | CE9CWZ 55YR73 ZUSA-HT-657€134.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-1585 cső, PTFE, 1/16 hüvelykes belső átmérő, 1/8 hüvelykes külső
€17.98 /Mértékegység