Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING ZSNDF-171 Hex Standoff, 1/4 20 Thread Size, 3/4 Inch Body Length, 1/2 Inch Thread Length | CU7KCB 61JW44

USA SEALING ZSNDF-171 Hex Standoff, 1/4 20 Thread Size, 3/4 Inch Body Length, 1/2 Inch Thread Length

Raktáron
Tétel: CU7KCB Modell: ZSNDF-171Kereszthivatkozás: 61JW44

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Standoff

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING ZSNDF-171 Hex Standoff, 1/4 20 Thread Size, 3/4 Inch Body Length, 1/2 Inch Thread Length
€13.69 /Mértékegység