Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-4282 Neoprén karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9UXC 55ZJ03

USA SEALING BULK-FG-4282 neoprén karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér

Raktáron
Tétel: CE9UXC Modell: BULK-FG-4282Kereszthivatkozás: 55ZJ03

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekfehér
Belül Dia.2-7 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.4-7 / 8 "
Csőméret2-1 / 2 "
Vastagság1 / 16 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.CsőméretVastagságtípusÁr
USA SEALING BULK-FG-4209 Neoprén karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9UXA 55ZC07 BULK-FG-4209fehér1-5 / 16 "1"1 / 16 "Teljes arc€3.35
USA SEALING BULK-FG-4255 Neoprén karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9UXB 55ZC16 BULK-FG-4255fehér1-5 / 16 "1"1 / 8 "Teljes arc€5.75
USA SEALING BULK-FG-4328 Neoprén karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9UXD 55ZJ12 BULK-FG-4328fehér2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 8 "Gyűrű€15.02
USA SEALING BULK-FG-1375 Neoprén karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UXE 55ZA69 BULK-FG-1375Fekete1-5 / 16 "1"1 / 16 "Teljes arc€2.29
USA SEALING BULK-FG-1398 Neoprén karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UXF 55ZA78 BULK-FG-1398Fekete1-5 / 16 "1"1 / 8 "Teljes arc€4.61
USA SEALING BULK-FG-4025 Neoprén karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UXG 55ZC36 BULK-FG-4025Fekete1-5 / 16 "1"1 / 16 "Teljes arc€3.35
USA SEALING BULK-FG-4071 Neoprén karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UXH 55ZC58 BULK-FG-4071Fekete1-5 / 16 "1"1 / 8 "Teljes arc€5.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4282 neoprén karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér
€8.77 /Mértékegység