Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-4232 Neoprén karima tömítés, 4-1/4 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9UYN 55ZA97

USA SEALING BULK-FG-4232 neoprén karima tömítés, 4-1/4 hüvelyk külső átmérő, fehér

Raktáron
Tétel: CE9UYN Modell: BULK-FG-4232Kereszthivatkozás: 55ZA97

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak4
színekfehér
Belül Dia.1-5 / 16 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.4-1 / 4 "
Csőméret1"
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-4186 Neoprén karima tömítés, 4-1/4 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9UYM 55ZA88 BULK-FG-4186fehér1 / 16 "€1.71
USA SEALING BULK-FG-1352 Neoprén karima tömítés, 4-1/4 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UYP 55ZA58 BULK-FG-1352Fekete1 / 8 "€3.65
USA SEALING BULK-FG-4002 Neoprén karima tömítés, 4-1/4 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UYQ 55ZC25 BULK-FG-4002Fekete1 / 16 "€1.71
USA SEALING BULK-FG-4048 Neoprén karima tömítés, 4-1/4 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UYR 55ZC47 BULK-FG-4048Fekete1 / 8 "€2.95
USA SEALING BULK-FG-4554 Neoprén karima tömítés, 4-1/4 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UYT 55ZC69 BULK-FG-4554Fekete1 / 16 "€2.11
USA SEALING BULK-FG-4600 Neoprén karima tömítés, 4-1/4 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UYU 55ZC78 BULK-FG-4600Fekete1 / 8 "€3.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4232 neoprén karima tömítés, 4-1/4 hüvelyk külső átmérő, fehér
€2.95 /Mértékegység