Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1307 Neoprén karima tömítés, 3-1/4 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UZZ 55ZH90

USA SEALING BULK-FG-1307 neoprén karima tömítés, 3-1/4 hüvelyk külső átmérő, fekete

Raktáron
Tétel: CE9UZZ Modell: BULK-FG-1307Kereszthivatkozás: 55ZH90

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekFekete
Belül Dia.1-21 / 32 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.3-1 / 4 "
Csőméret1-1 / 4 "
Vastagság1 / 8 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-1284 Neoprén karima tömítés, 3-1/4 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UZY 55ZH80 BULK-FG-12841 / 16 "€1.23
USA SEALING BULK-FG-4118 Neoprén karima tömítés, 3-1/4 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VAA 55ZJ59 BULK-FG-41181 / 16 "€12.61
USA SEALING BULK-FG-4164 Neoprén karima tömítés, 3-1/4 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VAB 55ZJ70 BULK-FG-41641 / 8 "€15.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1307 neoprén karima tömítés, 3-1/4 hüvelyk külső átmérő, fekete
€2.32 /Mértékegység