Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

US TAPE 56908 Mérőszalag 3/4 hüvelyk x 12 láb króm | AE8LXW 6DYR3

US TAPE 56908 Mérőszalag 3/4 hüvelyk x 12 láb króm

Raktáron
Tétel: AE8LXW Típus: 56908Kereszthivatkozás: 6DYR3
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
€35.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérnökök mérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatEgyik sem
Kés színSárga
Penge hossza12 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége3 / 4 "
A tok színekróm
Case MaterialABS műanyag
Típus típusZárva
Érettségi típusaMérnökök
osztások1/100
HorogAcél
Zárás típusaPozitív
Mérés típusaSAE
kiemelkedő4 ft.
Stud jelölésekIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)19.37
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (automatikus)

Termékváltozatok

TermékekModellMérés típusaPenge hosszaA penge szélességeCase MaterialÉrettségi típusaosztásokTételZárás típusaÁr
US TAPE 56939 Mérőszalag 3/4 hüvelyk x 16 láb Króm In/ft/mm | AE8LXX 6DYR5 56939SAE / metrikus16 láb.3 / 4 "ABS műanyagin./ft./ mm1/32 az első Ft-on, 1/16, méterMérőszalagPozitív€40.54
US TAPE 56735 Mérőszalag 1/2 hüvelyk x 10 láb Króm In/ft/mm | AG7ENK 6DYR4 56735SAE / metrikus10 láb.1 / 2 "ABS műanyagin./ft./ mm1/32 "első 12", ezután 1/16 "felső, 1 mm-es alsóMérőszalagPozitív€34.09
US TAPE 57243 Mérőszalag 1 hüvelyk x 26 láb Króm hüvelyk/láb | AJ2JGZ 6DYR2 57243SAE / metrikus26 láb.1"ABSin./ft./ mm1/32 "első 12", ezután 1/16 "felső, 1 mm-es alsóMérőszalagToggle€50.11
US TAPE 56705 Mérőszalag 1/2 hüvelyk x 10 láb Króm láb/in | AJ2JHK 6FYA8 56705SAE10 láb.1 / 2 "ABSin./ft.1 / 16 "MérőszalagToggle€33.55
US TAPE 58877 olajmérő vonal ablaktörlő, 1/2 hüvelykes lapátszélesség | CU7PTK 449U29 58877------Törlő-€41.50
US TAPE 58856 Double Duty olajmérő mérőszalag, 100 Ft penge Lg, 1/2 hüvelykes pengeszélesség | CU7PTL 449U66 58856------Kettős terhelésű olajmérő mérőszalag-€745.13
US TAPE 58826 Double Duty olajmérő mérőszalag, 100 Ft penge Lg, 1/2 hüvelyk penge szélesség, hüvelyk / Ft | CU7PTM 449U65 58826------Kettős terhelésű olajmérő mérőszalag-€646.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

US TAPE 56908 Mérőszalag 3/4 hüvelyk x 12 láb króm
€35.07 /Mértékegység