Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNIWELD TYPE13-2 hegesztőcsúcs W1 #2, W-1 sorozat, 2. méret | CU7FMF 793RP7

UNIWELD TYPE13-2 hegesztőcsúcs W1 #2, W-1 sorozat, 2-es méret

Raktáron
Tétel: CU7FMF Modell: TYPE13-2Kereszthivatkozás: 793RP7
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
€150.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
UNIWELD TYPE4-0 hegesztőcsúcs W #0, W sorozat, 0 méret | CU7FMA 793RP9 TÍPUS4-0€159.33
UNIWELD TYPE4-1 hegesztőcsúcs W #1, W sorozat, 1-es méret | CU7FMB 793RP5 TÍPUS4-1€159.33
UNIWELD TYPE4-2 hegesztőcsúcs W #2, W sorozat, 2-es méret | CU7FMC 793RX4 TÍPUS4-2€159.73
UNIWELD TYPE4-5 hegesztőcsúcs W #5, W sorozat, 5-ös méret | CU7FMD 793RR1 TÍPUS4-5€177.97
UNIWELD TYPE13-0 hegesztőcsúcs W1 #0, W-1 sorozat, 0 méret | CU7FME 793RP6 TÍPUS13-0€150.49
UNIWELD TYPE13-4 hegesztőcsúcs W1 #4, W-1 sorozat, 4-es méret | CU7FMG 793RR2 TÍPUS13-4€159.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNIWELD TYPE13-2 hegesztőcsúcs W1 #2, W-1 sorozat, 2-es méret
€150.49 /Mértékegység