Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNIWELD H12 acetilén gázlevegő tömlő 12-1/2 láb | AF2MQR 6VKG8

UNIWELD H12 acetilén gázlevegő tömlő 12-1/2 láb

Raktáron
Tétel: AF2MQR Modell: H12Kereszthivatkozás: 6VKG8
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
€67.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcetilén gázlevegő tömlő
színekPiros
csatlakozásA
Csatlakozás mérete3 / 8 "-24"
Átmérő3 / 16 "
SzerelőanyagSárgaréz
Szerelvény típusaA
Tömlő belül Dia.3 / 16 "
Max. Nyomás200 psi
Menetméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8415908085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNIWELD H12 acetilén gázlevegő tömlő 12-1/2 láb
€67.24 /Mértékegység