UNITHERM CF8-1-48X25 kerámia szigetelés 48 hüvelyk szélesség 25 láb | AF7XMA 23AR51

UNITHERM CF8-1-48X25 kerámia szigetelés 48 hüvelyk szélesség 25 láb

Raktáron
Tétel: AF7XMA Modell: CF8-1-48X25Kereszthivatkozás: 23AR51

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€530.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerámia szálas szigetelés
Kb. "R" érték. 75
Sűrűség8 köb. ft./lb.
Hossz25 láb.
AnyagAlumínium-szilikát rost
Max. Hőmérséklet2300 fok F
Vastagság1"
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód6903200000

Termék részletek:

    • Folyamatos használati hőmérséklet. (1922 F fok)

Termékváltozatok

TermékekModellSűrűségTételHosszAnyagMax. HőmérsékletVastagságSzélességÁr
UNITHERM CF8-1-24X25 kerámia szigetelés 24 hüvelyk szélesség 25 láb | AB7GLL 23AR50 CF8-1-24X258 köb. ft./lb.Kerámia szálas szigetelés25 láb.Alumínium-szilikát rost2300 fok F1"24 "€267.97
UNITHERM CF6-1-24X25 kerámia szigetelés 24 hüvelyk szélesség 25 láb | AF7XLY 23AR48 CF6-1-24X256 köb. ft./lb.Kerámia szálas szigetelés25 láb.Alumínium-szilikát rost2300 fok F1"24 "€286.66
UNITHERM CF8-5-24X50 kerámiaszigetelés 24 hüvelyk szélesség 50 láb | AF7XLZ 23AR49 CF8-5-24X508 köb. ft./lb.Kerámia szálas szigetelés50 láb.Alumínium-szilikát rost2300 fok F1 / 2 "24 "€396.02
UNITHERM CF8-2-24XX125 kerámia szigetelés 24 hüvelyk szélességű 12-1 / 2 láb | AF7XMB 23AR52 CF8-2-24XX1258 köb. ft./lb.Kerámia szálas szigetelés12.5 láb.Alumínium-szilikát rost2300 fok F2"24 "€376.43
UNITHERM CF8-2-48X125 kerámia szigetelés 48 hüvelyk szélesség 12-1 / 2 láb | AF7XMC 23AR53 CF8-2-48X1258 köb. ft./lb.Kerámia szálas szigetelés12.5 láb.Alumínium-szilikát rost2300 fok F2"48 "€722.60
UNITHERM CF6-1-48X25 kerámia szálas takaró 25 láb 48 hüvelyk | AG4KTC 34DA11 CF6-1-48X256 fontKerámiaszál takaró25 láb.Alumínium-oxid és szilikát2300 fok F1"48 "€562.69
UNITHERM CF6-2-24X125 kerámiaszálas takaró 12-1/2 láb 24 hüvelyk. | AG4KTD 34DA12 CF6-2-24X1256 fontKerámiaszál takaró12.5 láb.Alumínium-oxid és szilikát2300 fok F2"24 "€341.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITHERM CF8-1-48X25 kerámia szigetelés 48 hüvelyk szélesség 25 láb
€530.06 /Mértékegység