Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITED SCIENTIFIC TCR6X9 tartóállvány 9 hüvelykes | AF4KYT 8ZJE7

UNITED SCIENTIFIC TCR6X9 támasztóállvány 9 hüvelykes állvány

Raktáron
Tétel: AF4KYT Modell: TCR6X9Kereszthivatkozás: 8ZJE7

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllvány állvány koncentrikus gyűrűvel
AnyagÖntöttvas (gyűrű), cink (láb)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED SCIENTIFIC TCR6X9 támasztóállvány 9 hüvelykes állvány
€26.92 /Mértékegység