Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITED SCIENTIFIC SSB5X8 Ring Stand W Rod 20 In | AF3YVA 8FX87

UNITED SCIENTIFIC SSB5X8 Ring Stand W Rod 20 In

Raktáron
Tétel: AF3YVA Model: SSB5X8Kereszthivatkozás: 8FX87

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStand with Rod
Átmérő3/8 (rúd) "
Hossz20 (rúd) "
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.089
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7326908588
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED SCIENTIFIC SSB5X8 Ring Stand W Rod 20 In
€21.24 /Mértékegység