Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNGER GS350 ablaktisztító fekete 14 hüvelyk hosszúságú AH8DLB 38HY05

UNGER GS350 ablaktörlő fekete, 14 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AH8DLB Modell: GS350Kereszthivatkozás: 38HY05

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€62.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóbetét
Penge hossza14 "
Penge anyagGumi
Penge stílusEgyenes
színekFekete
Színkódoló rendszerNem
Kapcsolat típusaKúpos
FDA-kompatibilisNem
Keret anyagSárgaréz
FogantyúvalFogantyú nélkül
HosszNincs fogantyú
Elsődleges alkalmazásPadlóbetét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vegyszerálló: Nem
    • Squeegee Blade Count: Single

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaPenge anyagPenge stílusszínekKeret anyagFogantyúhosszÁr
UNGER HM30A padlótisztító fekete 30 hüvelyk hosszúságú habgumi | AE8KXK 6DTG3 HM30A30 "HabszivacsEgyenes dupla pengeFekete20 ga. Acél56 "€80.20
UNGER FP750 padlóbetétes piros 30 hüvelyk hosszúságú gumi | AF4NPG 9DPN0 FP75030 "GumiEgyenesZöld14 ga. Porszórt acél61 "€108.13
UNGER GS300 ablaktisztító fekete 12 hüvelyk hosszú | AH8DLA 38HY04 GS30012 "GumiEgyenesFeketeSárgaréz-€60.42
UNGER GS400 ablaktisztító fekete 16 hüvelyk hosszúságú AH8DLC 38HY06 GS40016 "HabszivacsEgyenesFeketeSárgaréz-€64.38
UNGER PR450 ablaktisztító fekete / ezüst 18 hüvelyk hosszúságú AH8DLE 38HY08 PR45018 "GumiEgyenesBlack / SilverRozsdamentes acél-€65.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNGER GS350 ablaktörlő fekete, 14 hüvelykes hosszúság
€62.15 /Mértékegység