Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNBRAKO U07840.025.0175 Aljzatkészlet csavaros kupa, 1/4-20 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AE7EDB 5XCJ2

UNBRAKO U07840.025.0175 Aljzatkészlet csavaros csésze, 1/4-20 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7EDB Modell: U07840.025.0175Kereszthivatkozás: 5XCJ2 / 160A18
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
€109.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.125 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.75 "
Dia Dia.0.130 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell Keménység45 a 53
Temp. Hatótávolság-50 - 550 F
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8006
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNBRAKO U07840.025.0175 Aljzatkészlet csavaros csésze, 1/4-20 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€109.67 /csomag