Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA SCMT 32.51 UD52 keményfém betét négyzet | AH3TWH 33MU85

ULTRA-DEX USA SCMT 32.51 UD52 keményfém betét négyzet

Raktáron
Tétel: AH3TWH Modell: SCMT 32.51 UD52Kereszthivatkozás: 33MU85

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számSCMT 32.51 UD52
BevonatTiAlN
Vágási iránySemleges
FokozatUD52
Felírt kör0.375 "
Helyezze be az alakzatotNégyzet
Helyezze be a méretet32.51
Helyezze be a vastagságot0.156 "
ISO szám09T304
Szerelő furat átmérője.0.173 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Élek száma4
Orr sugara0.015 "
GereblyePozitív
StílusSCMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrr sugaraANSI számBevonatStílusFokozatFelírt körHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotÁr
ULTRA-DEX USA SCGX 32.51 UD1 keményfém betét négyzet | AH3TVZ 33MU77 SCGX 32.51 UD10.015 "SCGX 32.51 UD1Nem bevontSCGXUD10.375 "32.510.156 "€20.98
ULTRA-DEX USA SCGX 32.52 UD1 keményfém betét négyzet | AH3TWA 33MU78 SCGX 32.52 UD10.031 "SCGX 32.52 UD1Nem bevontSCGXUD10.375 "32.520.156 "€20.98
ULTRA-DEX USA SCMT 21.51 UD21 keményfém betét négyzet | AH3TWB 33MU79 SCMT 21.51 UD210.015 "SCMT 21.51 UD21TiAlNSCMTUD210.25 "21.510.094 "€22.76
ULTRA-DEX USA SCMT 21.51 UD22 keményfém betét négyzet | AH3TWC 33MU80 SCMT 21.51 UD220.015 "SCMT 21.51 UD22ÓnSCMTUD220.25 "21.510.094 "€19.86
ULTRA-DEX USA SCMT 21.51 UD51 keményfém betét négyzet | AH3TWD 33MU81 SCMT 21.51 UD510.015 "SCMT 21.51 UD51ÓnSCMTUD510.25 "21.510.094 "€20.72
ULTRA-DEX USA SCMT 21.51 UD52 keményfém betét négyzet | AH3TWE 33MU82 SCMT 21.51 UD520.015 "SCMT 21.51 UD52TiAlNSCMTUD520.25 "21.510.094 "€25.19
ULTRA-DEX USA SCMT 32.51 UD22 keményfém betét négyzet | AH3TWF 33MU83 SCMT 32.51 UD220.015 "SCMT 32.51 UD22ÓnSCMTUD220.375 "32.510.156 "€16.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA SCMT 32.51 UD52 keményfém betét négyzet
€17.50 /Mértékegység