Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA E08R SSKCR3 Boring Bar | AH3VBX 33NC45

ULTRA-DEX USA E08R SSKCR3 Boring Bar

Raktáron
Tétel: AH3VBX Model: E08R SSKCR3Kereszthivatkozás: 33NC45

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€510.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
ANSI számE08R SSKCR3
Dia Dia.0.500 "
Vágóél típusa15 fok
Felírt kör3 / 8 "
Helyezze be az alakzatotNégyzet
Helyezze be a vastagságot0.156 "
Ólomszög15 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
Min. Furat0.625 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Teljes hossz8"
GereblyePozitív
Szár anyagaKarbid
StílusHűtőközeg
típusTurning

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratANSI számVágóél típusaFelszerelési stílusTeljes hosszGereblyeFelírt körHelyezze be az alakzatotÁr
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDL1.2 Boring Bar | AH3UXL 33NA42 E02.5G SCLDL1.20.175 "E02.5G SCLDL1.2-5 fokCsavarzár4.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€359.29
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDR1.2 fúrórúd | AH3UXM 33NA43 E02.5G SCLDR1.20.175 "E02.5G SCLDR1.2-5 fokCsavarzár4.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€359.29
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDL1.5 fúrórúd | AH3UXN 33NA44 E03.5H SCLDL1.50.245 "E03.5H SCLDL1.5-5 fokCsavarzár4"Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€359.29
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDR1.5 fúrórúd | AH3UXP 33NA45 E03.5H SCLDR1.50.245 "E03.5H SCLDR1.5-5 fokCsavarzár4"Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€359.29
ULTRA-DEX USA E03H SCLDL1.2 fúrórúd | AH3UXQ 33NA46 E03H SCLDL1.20.205 "E03H SCLDL1.2-5 fokCsavarzár4"Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€359.29
ULTRA-DEX USA E03H SCLDR1.2 fúrórúd | AH3UXR 33NA47 E03H SCLDR1.20.205 "E03H SCLDR1.2-5 fokCsavarzár4"Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€417.06
ULTRA-DEX USA E03H SWLCR1.2 fúrórúd | AH3UXT 33NA48 E03H SWLCR1.20.205 "E03H SWLCR1.2-5 fokCsavarzár4"Pozitív5 / 32 "80 fokos Trigon€384.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA E08R SSKCR3 Boring Bar
€510.27 /Mértékegység