Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDL1.5 fúrórúd | AH3UXN 33NA44

ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDL1.5 fúrórúd

Raktáron
Tétel: AH3UXN Modell: E03.5H SCLDL1.5Kereszthivatkozás: 33NA44

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€359.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
ANSI számE03.5H SCLDL1.5
Dia Dia.0.218 "
Vágóél típusa-5 fok
Felírt kör3 / 16 "
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a vastagságot0.062 "
Ólomszög-5 fok
Bal / jobb kézBal kéz
Min. Furat0.245 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Teljes hossz4"
GereblyePozitív
Szár anyagaKarbid
StílusHűtőközeg
típusTurning

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)0.55
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.63
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratANSI számVágóél típusaFelszerelési stílusTeljes hosszGereblyeFelírt körHelyezze be az alakzatotÁr
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDL1.2 Boring Bar | AH3UXL 33NA42 E02.5G SCLDL1.20.175 "E02.5G SCLDL1.2-5 fokCsavarzár4.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€359.29
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDR1.2 fúrórúd | AH3UXM 33NA43 E02.5G SCLDR1.20.175 "E02.5G SCLDR1.2-5 fokCsavarzár4.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€359.29
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDR1.5 fúrórúd | AH3UXP 33NA45 E03.5H SCLDR1.50.245 "E03.5H SCLDR1.5-5 fokCsavarzár4"Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€359.29
ULTRA-DEX USA E03H SCLDL1.2 fúrórúd | AH3UXQ 33NA46 E03H SCLDL1.20.205 "E03H SCLDL1.2-5 fokCsavarzár4"Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€359.29
ULTRA-DEX USA E03H SCLDR1.2 fúrórúd | AH3UXR 33NA47 E03H SCLDR1.20.205 "E03H SCLDR1.2-5 fokCsavarzár4"Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€417.06
ULTRA-DEX USA E03H SWLCR1.2 fúrórúd | AH3UXT 33NA48 E03H SWLCR1.20.205 "E03H SWLCR1.2-5 fokCsavarzár4"Pozitív5 / 32 "80 fokos Trigon€384.90
ULTRA-DEX USA E04H SCLDL1.5 fúrórúd | AH3UXU 33NA49 E04H SCLDL1.50.27 "E04H SCLDL1.5-5 fokCsavarzár4"Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€368.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDL1.5 fúrórúd
€359.29 /Mértékegység