Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UEI TEST INSTRUMENTS RLD10 szivárgásérzékelő, 2, 0.5 oz/év, 9V | CU7DWQ 52WH43

UEI TEST INSTRUMENTS RLD10 Leak Detector, 2, 0.5 oz/yr, 9V

Raktáron
Tétel: CU7DWQ Model: RLD10Kereszthivatkozás: 52WH43

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€347.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivárgásérzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
UEI TESZT MŰSZEREK RLD15B Szivárgásérzékelő, 3, 0.05 oz/év R-134a, 0.025 oz/év R-22 | CU7DWP 52AU29 RLD15BSzivárgásérzékelő€613.51
UEI VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK RLD15B-N Hűtőközeg-szivárgás-érzékelő, 3, 0.05 Oz/év | CU7DWR 52ND59 RLD15B-NHűtőközeg szivárgásérzékelő€837.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS RLD10 Leak Detector, 2, 0.5 oz/yr, 9V
€347.83 /Mértékegység