Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UEI TEST INSTRUMENTS DTH35 digitális pszichrométer hőmérséklet és páratartalom | AH6CDC 35WC99

UEI TEST INSTRUMENTS DTH35 digitális pszichrométer hőmérséklet és páratartalom

Raktáron
Tétel: AH6CDC Modell: DTH35Kereszthivatkozás: 35WC99
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
€172.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális pszichrométer
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusCR2032
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
Harmatpont-tartomány-4 foktól 121.8 fokig F
kijelzőDigitális
Páratartalom pontossága+ /-3%
Páratartalom felbontás0.001
Memory designIgen
Szonda Dia.0.37 "
Szonda hossza4"
Relatív páratartalom-tartomány0.1%-ról 99.99%
Válaszidő60 sec.
Érzékelő típusPrecíziós kapacitásérzékelő (páratartalom), termisztor (hőmérséklet)
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.2 fok
Temp. Hatótávolság-20 foktól 50 fokig
Temp. Felbontás0.1 fok
Nedves izzó hőmérsékleti tartomány5 fok és 121.8 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1361
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országTW

Termék részletek:

    • Mérő stílus: Hőmérséklet és páratartalom
    • Oszlopdiagram: Nem
    • Abszolút páratartalom: 0–99%
    • Különleges jellemzők: %RH, hőmérséklet és harmatpont vagy nedves izzó, entalpia, min/max, adattartás, háttérvilágítású kijelző és mágneses rögzítés kijelzése

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DTH35 digitális pszichrométer hőmérséklet és páratartalom
€172.79 /Mértékegység