U S MOTORS D13CP2Z49 Motor, Capacitor-Start, 1/3 Hp, 1, 725/1, 425 Nameplate Rpm, 110/220V Ac/115/230V Ac | CU7NZZ 56HZ45

U S MOTORS D13CP2Z49 Motor, Capacitor-Start, 1/3 Hp, 1, 725/1, 425 Nameplate Rpm, 110/220V Ac/115/230V Ac

Raktáron
Tétel: CU7NZZ Model: D13CP2Z49Kereszthivatkozás: 56HZ45

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€594.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.875
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
US MOTORS D32CP2PH légkompresszor motor, kondenzátor-indítás/futás, 1 1/2 LE, 1, 725 adattábla RPM, 115/230VAC | CU7NQC 783RP8 D32CP2PHLégkompresszor motor€533.42
US MOTORS D2CM2J14 légkompresszor motor, kondenzátor-indítás/futás, 2 LE, 1, 725 adattábla RPM, 115/208-230VAC | CU7NQD 783RP7 D2CM2J14Légkompresszor motor€510.24
US MOTORS D3CPM1T légkompresszor motor, kondenzátor-indítás/futás, 3 LE, 3, 450 adattábla RPM, 208-230VAC, CCWLE | CU7NQE 783RP5 D3CPM1TLégkompresszor motor€625.22
US MOTORS D34CPM2PH légkompresszor motor, kondenzátor-indítás/futás, 3/4 LE, 1, 725 adattábla RPM, 115/230VAC | CU7NQF 783RR0 D34CPM2PHLégkompresszor motor€415.60
US MOTORS D5C2K légkompresszor motor, kondenzátor-indítás/futás, 5 LE, 1740 adattábla RPM, 230VAC, CCWSE | CU7NQG 783RR2 D5C2KLégkompresszor motor€1,058.57
US MOTORS D5CM1K14 légkompresszor motor, kondenzátor-indítás/futás, 5 LE, 3, 450 adattábla RPM, 208-230VAC, CCWSE | CU7NQH 783RP3 D5CM1K14Légkompresszor motor€672.61
US MOTORS DC5CM1T18 légkompresszor motor, kondenzátor-indítás/futás, 5 LE, 3, 450 adattábla RPM, 208-230VAC, CCWSE | CU7NQJ 783RP4 DC5CM1T18Légkompresszor motor€672.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

U S MOTORS D13CP2Z49 Motor, Capacitor-Start, 1/3 Hp, 1, 725/1, 425 Nameplate Rpm, 110/220V Ac/115/230V Ac
€594.99 /Mértékegység