US MOTORS 5835 közvetlen meghajtású fúvómotor, Amana Oem Repl, 1/3 LE, 1, 075 adattábla Rpm, 115VAC | CU7NQT 55ML63

U S MOTORS 5835 Direct Drive Blower Motor, Amana Oem Repl, 1/3 Hp, 1, 075 Nameplate Rpm, 115VAC

Raktáron
Tétel: CU7NQT Típus: 5835Kereszthivatkozás: 55ML63

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€339.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.82
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
US MOTORS 1468P motor, 1/20 LE, 1550 ford./perc, 115/208-230 V | CU7NXC 617F38 1468PMotor€368.81
US MOTORS 481479 Motor, 1/2Hp, 1725rpm, 115/230V, 60Hz | CU7NXG 617G45 481479Motor€444.99
US MOTORS D13B2NZA9 motor, 1/3 LE, 1, 725 adattábla ford./perc, 115 V AC, 56Z váz, 6 teljes terhelésű amper, osztott fázisú | CU7NXJ 56JC17 D13B2NZA9Motor€329.01
US MOTORS D14B2N49 motor, 1/4 LE, 1, 725 adattábla ford./perc, 115 V váltakozó áram, 48 váz, 5.1 teljes terhelésű amper, osztott fázisú | CU7NXM 56JC15 D14B2N49Motor€286.10
US MOTORS D16B2N4Z9 motor, 1/6 LE, 1, 725 adattábla Rpm, 115V AC, 48Z váz, 4.2 teljes terhelésű erősítő, osztott fázisú | CU7NXN 56JC20 D16B2N4Z9Motor€298.77
US MOTORS 5455 Motor, Rheem Oem Repl, 1/3 LE, 1, 075 Adattábla Rpm, 208-230V AC, 48 Frame, 1001-1, 100 | CU7PFW 56JD05 5455Motor€341.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

U S MOTORS 5835 Direct Drive Blower Motor, Amana Oem Repl, 1/3 Hp, 1, 075 Nameplate Rpm, 115VAC
€339.77 /Mértékegység