Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP 14RBD-188 Férfi leválasztó kék 16 - 14 Awg - 100 db | AA8ZKL 1AYC1

TY-RAP 14RBD-188 dugós leválasztó kék 16-14 Awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA8ZKL Típus: 14RBD-188Kereszthivatkozás: 1AYC1
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
€187.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.086 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésSzigeteletlen
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz0.87 "
Varrásátfedésben
Lapméret0.187 x 0.020 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódSzigetelésMax. FeszültségLapméretVezetéktartományÁr
TY-RAP 18RAD-187 dugattyús leválasztó piros 22-18 Awg - 100 db | AA8ZKH 1AYB7 18RAD-1870.06 "PirosSzigeteletlen300V0.187 x 0.032 "22 - 18 AWG€162.79
TY-RAP 18RAD-188 dugaszoló csatlakozó piros 22–18 Awg - 100 db-os csomag | AA8ZKJ 1AYB8 18RAD-1880.06 "PirosRészleges600V0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG€213.87
TY-RAP 14RBD-187 dugaszoló, kék 16-14 Awg - 100 db-os csomag | AA8ZKK 1AYB9 14RBD-1870.086 "KékSzigeteletlen300V0.187 x 0.032 "16 - 14 AWG€157.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP 14RBD-188 dugós leválasztó kék 16-14 Awg – 100 db-os csomag
€187.33 /Mértékegység