TYGON AAA00027 PVC Tubing, SAE, 3/8 Inch Inside Dia., 1/2 Inch Outside Dia. | CM9AQU 2LPY7

TYGON AAA00027 PVC cső, SAE, 3/8 hüvelyk belső átm., 1/2 hüvelyk külső átm.

Tétel: CM9AQU Modell: AAA00027Kereszthivatkozás: 2LPY7
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat6"
KeménységA part: 66
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás25 psi
Dia kívül.1 / 2 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság-32 fok és 165 fok között. F
Szakítószilárdság2,200 psi
Cső színSzűrő kikapcsolása
Cső hossza50 ft
CsőanyagPVC
Vákuum besorolása11 hüvelyk. Hg
Falvastagság1 / 16 "

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratFalvastagságMax. NyomásÁr
TYGON AAA00002 PVC cső, SAE, 1/16 hüvelyk belső átm., 1/8 hüvelyk külső átm. | CM9AQE 2LPX1 AAA000021 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "1 / 32 "60 psi-
ajánlatkérés
TYGON AAA00003 PVC cső, SAE, 1/16 hüvelyk belső átm., 1/8 hüvelyk külső átm. | CM9AQF 2LPX2 AAA000031 / 16 "1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 16 "100 psi-
ajánlatkérés
TYGON AAA00006 PVC cső, SAE, 1/8 hüvelyk belső átm., 3/16 hüvelyk külső átm. | CM9AQG 2LPX4 AAA000061 / 8 "3 / 16 "1 3 / 4 "1 / 32 "34 psi-
ajánlatkérés
TYGON AAA00007 PVC cső, SAE, 1/8 hüvelyk belső átm., 1/4 hüvelyk külső átm. | CM9AQH 2LPX5 AAA000071 / 8 "1 / 4 "2"1 / 16 "60 psi-
ajánlatkérés
TYGON AAA00009 PVC cső, SAE, 5/32 hüvelyk belső átm., 7/32 hüvelyk külső átm. | CM9AQJ 2LPX6 AAA000095 / 32 "7 / 32 "2 1 / 2 "1 / 32 "28 psi-
ajánlatkérés
TYGON AAA00010 PVC cső, SAE, 5/32 hüvelyk belső átm., 9/32 hüvelyk külső átm. | CM9AQK 2LPX7 AAA000105 / 32 "9 / 32 "3"1 / 16 "50 psi-
ajánlatkérés
TYGON AAA00011 PVC cső, SAE, 3/16 hüvelyk belső átm., 1/4 hüvelyk külső átm. | CM9AQL 2LPX8 AAA000113 / 16 "1 / 4 "4"1 / 32 "25 psi-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON AAA00027 PVC cső, SAE, 3/8 hüvelyk belső átm., 1/2 hüvelyk külső átm.