Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TYDENBROOKS 1046511 zártömítés 7-1/2 x 5/8 hüvelykes HDPE piros - 100 db-os csomag | AE2CRM 4WKK9

TYDENBROOKS 1046511 Zártömítés 7-1/2 x 5/8 hüvelykes HDPE piros - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE2CRM Típus: 1046511Kereszthivatkozás: 4WKK9
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
€18.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZár tömítés
színekPiros
Impresszum terület magassága1 / 3 "
Megjelenítési terület szélessége1 / 4 "
Impresszum17 karakter
Hossz7.5 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Számjegyek száma7
Működési hossz7"
Elsődleges alkalmazásTeherautó, pótkocsi, konténer
Vastagság5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód3923900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMűködési hosszVastagságHuzalhosszÁr
TYDENBROOKS 1042948 Zártömítés 5 x 21/32 hüvelykes HDPE piros - 50 db-os csomag | AC4CEM 2YJX7 1042948Piros5"3"21 / 32 "11 / 16 "€13.37
TYDENBROOKS 1046512 Zártömítés 7-1/2 x 1/4 hüvelykes HDPE kék - 100 db-os csomag | AE2CRN 4WKL1 1046512Kék7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€17.68
TYDENBROOKS 1046513 Zártömítés 7-1/2 x 1/4 hüvelykes HDPE zöld - 100 db-os csomag | AE2CRP 4WKL2 1046513Zöld7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€17.68
TYDENBROOKS 1046514 Zártömítés 7-1/2 x 1/4 hüvelykes HDPE - 100 db-os csomag | AE2CRQ 4WKL3 1046514Sárga7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€17.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYDENBROOKS 1046511 Zártömítés 7-1/2 x 5/8 hüvelykes HDPE piros - 100 db-os csomag
€18.13 /Mértékegység