Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURTLESKIN WWP-1A1 vágásálló kesztyű fekete, bevonat nélküli 2XL PR | AG2MLL 31LM46

TURTLESKIN WWP-1A1 Vágásálló kesztyűk fekete bevonat nélküli 2XL PR

Raktáron
Tétel: AG2MLL Modell: WWP-1A1Kereszthivatkozás: 31LM46
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
€93.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1500
ANSI vágott grammok853
ANSI defektes newtonok105
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint4
Vissza anyagNejlon
Bevonat lefedettségeNem bevont
Bevonat befejezéseNem bevont
Bevonó anyagNem bevont
színekFekete
MandzsettaHorog és hurok
vágásMechanika
VágásállóIgen
Ujj AnyagLycra / Nylon és bőr
UjjstílusTele
KézJobb bal
Hossz10 53 / 64 "
Liner MaterialPara-aramid
Pálma anyagBőr
SzúrásállóIgen
Méret2XL
Varrási anyagNejlon
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusEgyenes
Súlyfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6216009000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURTLESKIN WWP-1A1 Vágásálló kesztyűk fekete bevonat nélküli 2XL PR
€93.53 /Mértékegység