Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Öngyulladó zseblámpa készlet 2 db | AJ2KAD 7DX19

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Öngyulladó zseblámpa készlet 2 db

Raktáron
Tétel: AJ2KAD Modell: 0426-4001/333668Kereszthivatkozás: 7DX19
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
€245.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi fáklya hengerrel
Láng típusaÖrvény
ÜzemanyagMAP-Pro
Fej180 fok
MAPP gáz ezüstforrasztó"3/8" - 7/8 "
MAPP gázlágyforrasz1/2" to 2-1/2"
Propángáz Ezüst Braze1/4 "- 3/4"
Propángáz lágyforrasz3/4" to 2-1/2"
Puha forrasztócső sapka.1/2" to 3-1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3608
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országMX

Termék részletek:

    • Gyújtó: Azonnali be / ki
    • MAPP Btus / óra: 13,536 XNUMX
    • MAPP Temp. : 5360
    • Propán Btus per óra: 12,917 XNUMX
    • Propán hőmérséklete. : 5110 fok F
    • Ezüst Braze cső: 1/4 "- 1"
    • Ezüst Braze cső MAPP gázzal: 1/4 "- 1"
    • Puha forrasztócső sapka. w / MAPP gáz: 1/2 "- 3-1 / 2"
    • Jellemzők: önvilágító kézi zseblámpa gázbeállító gombbal, 180 fokban elforgatható fúvókával, kettős gázüzemű MAP-Pro pisztoly és propán

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Öngyulladó zseblámpa készlet 2 db
€245.16 /Mértékegység