Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2052K2RL K-2 görgős csatlakozó | AB4KXQ 1YLU4

TSUBAKI C2052K2RL K-2 görgős csatlakozó

Raktáron
Cikkszám: AB4KXQ Típus: C2052K2RLKereszthivatkozás: 1YLU4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméretC2052
A vég és a középvonal összekötése0.469 "
Belül Pin Dia.0.2 "
Hossz1.25 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher970 font
Dia Dia külső.0.2 "
Teljes szélesség0.878 "
Csap hossza0.875 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.08 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1.25 "
Szegecsvég a középvonalig0.406 "
Henger Dia.0.75 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.591 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság6170 font
típusK-2 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI C2040K2RL görgős link K-2 melléklet | AB4KQV 1YLA4 C2040K2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€12.91
TSUBAKI C2040LK2RL görgős láncszem K-2 melléklet | AB4KRF 1YLB5 C2040LK2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€25.17
TSUBAKI C2040ASK2RL görgős láncszem K-2 melléklet | AB4KTM 1YLE7 C2040ASK2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€49.28
TSUBAKI C2042K2RL görgős link K-2 melléklet | AB4KUG 1YLG7 C2042K2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€18.13
TSUBAKI C2042LK2RL görgős láncszem K-2 melléklet | AB4KUL 1YLH2 C2042LK2RL0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€34.65
TSUBAKI C2042ASK2RL görgős láncszem K-2 melléklet | AB4KUU 1YLJ1 C2042ASK2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€64.07
TSUBAKI C2050K2RL görgős láncszem K-2 melléklet | AB4KVG 1YLK4 C2050K2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€17.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2052K2RL K-2 görgős csatlakozó
€20.46 /Mértékegység