Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 60CURB ívelt szegecs görgőslánc 10 láb | AB4JPR 1YGR8

TSUBAKI 60CURB ívelt szegecsgörgős lánc 10 láb

Raktáron
Tétel: AB4JPR Modell: 60CURBKereszthivatkozás: 1YGR8
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
€941.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret60CU
Breaking Strength900 font
Lánc típusÍvelt szegecselt
A vég és a középvonal összekötése0.593 "
Belül Pin Dia.0.234 "
Hossz10 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagAcél
Max. Megengedett teher900 font
Dia Dia külső.0.234 "
Teljes szélesség1.115 "
Csap hossza1.115 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.094 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság3 / 4 "
Szegecsvég a középvonalig0.522 "
Henger Dia.0.469 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.713 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság7830 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6215
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód7315110060
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaANSI láncméretBreaking StrengthCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Görgőscsapos lemezmagasságÁr
TSUBAKI 35CURB ívelt szegecs görgős lánc 10 láb | AB4JPD 1YGP5 35 SZABAD0.539 "35CU210 font0.05 "3 / 8 "0.238 "0.2 "0.354 "€669.59
TSUBAKI 40CURB ívelt szegecs görgős lánc 10 láb | AB4JPG 1YGP8 40 SZABAD0.717 "40CU420 font0.06 "1 / 2 "0.333 "0.312 "0.472 "€472.51
TSUBAKI 50CURB ívelt szegecs görgős lánc 10 láb | AB4JPL 1YGR3 50 SZABAD0.905 "50CU640 font0.08 "5 / 8 "0.417 "0.4 "0.591 "€556.67
TSUBAKI 80CURB ívelt szegecs görgőslánc 10 láb | AB4JPX 1YGT4 80 SZABAD1.448 "80CU1560 font0.125 "1"0.659 "0.625 "0.949 "€1,354.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 60CURB ívelt szegecsgörgős lánc 10 láb
€941.90 /Mértékegység