TRUE RESIDENTIAL TDD-1 hidegital-adagoló 15-1/2 gallon | AG6ZZZ 49T940

TRUE RESIDENTIAL TDD-1 hidegital-adagoló 15-1/2 gallon

Tétel: AG6ZZZ Modell: TDD-1Kereszthivatkozás: 49T940

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg ital adagoló
erősítők3.9
Kapacitás15-1 / 2 gal.
színekRozsdamentes acél / fekete
Mélység31.25 "
Magasság39.75 "
tart0.5 hordó
AnyagRozsdamentes acél / nagy teherbírású fekete vinil
típusDirect Draw söradagoló
Feszültség115
Watts449
Szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.99
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8418690130

Termék részletek:

    • Max. Kupa magassága (9 ")

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKapacitásMélységMagasságtartWattsSzélességÁr
TRUE RESIDENTIAL TDD-2 hideg ital adagoló 31 gallon | AG7AAA 49T941 TDD-29.131 gal.27.125 "37 "(2) 0.5 hordó104658.875 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TDD-1 hidegital-adagoló 15-1/2 gallon