Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRUE TEMPER 1170500 lúdnyaktörő rúd 24 hüvelykes | AE8PKK 6EUN9

TRUE TEMPER 1170500 24 hüvelykes hattyúnyak-romboló rúd

Raktáron
Tétel: AE8PKK Típus: 1170500Kereszthivatkozás: 6EUN9
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
€20.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck Wrecking Bar
színekFekete
Átmérő1.75 "
AnyagEdzett acél
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség3 / 4 "
Pry Bar alkategóriaRoncsrudak
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vastagság3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8205593010
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
TRUE TEMPER 1169400 hattyúnyak roncsoló rúd 11-3/4 In | AE8KVV 6DPW2 11694001 / 2 "11.75 "1 / 2 "1 / 2 "€8.64
TRUE TEMPER 1169800 lúdnyaktörő rúd 18 hüvelykes | AE8KVW 6DPW3 11698003 / 4 "18 "5 / 8 "1 / 2 "€14.44
TRUE TEMPER 1171000 lúdnyaktörő rúd 30 hüvelykes | AE8PKL 6EUP0 11710005"30 "3 / 4 "3 / 4 "€25.24
TRUE TEMPER 1171600 Gooseneck Wrecking Bar 36 In | AE8PKM 6EUP1 11716002"36 "3 / 4 "3 / 4 "€27.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE TEMPER 1170500 24 hüvelykes hattyúnyak-romboló rúd
€20.79 /Mértékegység