TROEMNER TW-5000-01T Súlykészlet 5000g-tól 1mg-ig | AF3RWC 8CMZ6

TROEMNER TW-5000-01T Súlykészlet 5000 g-tól 1 mg-ig

Raktáron
Tétel: AF3RWC Modell: TW-5000-01TKereszthivatkozás: 8CMZ6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,932.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Kalibrációs tanúsítványNyomon követhető
OsztályF
TeljesítésNIST
Anyag303 Stainless Steel
Mérés típusaMetric
Névleges szentmise5000 g - 1 mg
Darabszám28
SúlystílusHenger

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8423900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványNévleges szentmiseDarabszámÁr
TROEMNER TW-5 Súlykészlet 2267 - 28g | AF3RHM 8CHF6 TW-5Nem2267-28 g16€929.74
TROEMNER TW-50 Súlykészlet 2267 - 1.77g | AF3RHN 8CHG0 TW-50Nem2267-1.77 g14€1,919.73
TROEMNER TW-2000-01T Súlykészlet 2000g-tól 1mg-ig | AF4JEQ 8Y433 TW-2000-01TNyomon követhető2000 g - 1 mg26€1,177.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TROEMNER TW-5000-01T Súlykészlet 5000 g-tól 1 mg-ig
€1,932.42 /Mértékegység